• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ LSE-060WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikel-Nr.: 7100143327
  • Mindestbestellmenge: 14 Stk.
  • Bestellschritt: 14 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100143327
EAN / GTIN 04054596461543
Herstellernummer 7100143327

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Das neue 3M™ VHB™ LSE-060WF Klebeband ist weiß, 0,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Weiß, 0,6 mm, modifizierter Acrylat-Klebstoff mit anschmiegsamem Acrylschaumkern
Klebt ohne Haftvermittler Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Verbundmaterialien// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig
0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler// 0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler// Hohe Alterungsbeständigkeit
Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und anderes// Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig// Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
Hohe Absorption dynamischer Belastungen, dämpft Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Kein Bohren, Schleifen, Neulackieren, Schrauben, Schweißen oder Nachreinigen erforderlich
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und verschiedenartigen Materialien
Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Hinweis:

Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb