• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikel-Nr.: 7100143325
  • Mindestbestellmenge: 14 Stk.
  • Bestellschritt: 14 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100143325
EAN / GTIN 04054596461703
Herstellernummer 7100143325

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Das neue 3M™ VHB™ LSE-110WF Klebeband ist weiß, 1,1 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

Weiß, 1,1 mm, modifizierter Acrylat-Klebstoff mit anschmiegsamem Acrylschaumkern// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Klebt ohne Haftvermittler Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Verbundmaterialien// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
Hohe Alterungsbeständigkeit// 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler// 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler
Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und anderes// Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig// Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
Hohe Absorption dynamischer Belastungen, dämpft Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Kein Bohren, Schleifen, Neulackieren, Schrauben, Schweißen oder Nachreinigen erforderlich
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und verschiedenartigen Materialien
Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Hinweis:

Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb