• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 139 mm x 114 mm, perforiert auf Rolle à 20 Streifen, P1000, 35113

Artikel-Nr.: 7100142935
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100142935
EAN / GTIN 50051131351139
Herstellernummer 7100142935
L-Nummer L51710 589

Beschreibung

Ausführung:

Ausgezeichnete Abtragsleistung beim Nass- und Trockenschliff
Griffiges Material sorgt für eine leichtere Handhabung und macht Zubehör überflüssig.
Gesamtlänge: 114 mm
Gesamtbreite: 139.7 mm
Verbessert nachweislich die Produktivität bei zahlreichen Handschleifanwendungen

Beschreibung:

Die 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen wurden entwickelt für ein perfektes Handling bei Handschleifanwendungen.

Merkmal:

Neues und einzigartiges Gefühl beim Schleifen.
Wirtschaftliche Handschleiflösung mit überragender Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb