• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Grip Schleifstreifen, 114 x 139 mm, P600, 35111

Artikel-Nr.: 7100142933
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100142933
EAN / GTIN 50051131351115
Herstellernummer 7100142933
L-Nummer L51710 1370

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 114 mm
Gesamtbreite: 139.7 mm

Beschreibung:

Die 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen wurden entwickelt für ein perfektes Handling bei Handschleifanwendungen.

Merkmal:

Ausgezeichnete Abtragsleistung beim Nass- und Trockenschliff
Griffiges Material sorgt für eine leichtere Handhabung und macht Zubehör überflüssig.
Neues und einzigartiges Gefühl beim Schleifen.
Wirtschaftliche Handschleiflösung mit überragender Leistung.
Verbessert nachweislich die Produktivität bei zahlreichen Handschleifanwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb