• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Silver Schruppscheibe, 100 mm x 7 mm x 16 mm, Typ 27 (flach)

Artikel-Nr.: 7100141123
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100141123
EAN / GTIN 04054596443815
Herstellernummer 7100141123
L-Nummer L51710 1263

Beschreibung

Ausführung:

Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert

Beschreibung:

3M™ Silver Schruppscheiben des Typs 27 bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit mit einem schnellen und gleichmäßigen Schliff und einem hohen Materialabtrag bei Edelstahl, Baustahl, Luftfahrtlegierungen und weiteren Materialien.

Merkmal:

Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

Hinweis:

Für aggressive Schleifanwendungen wie Anfasen, Entfernung von Schlacke/Walzhaut, Schweißnaht- und Kantenbearbeitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb