• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Silver Trennscheibe, 230 mm x 2,5 mm x 22 mm, Typ 42 (gekröpft)

Artikel-Nr.: 7100141070
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100141070
    EAN / GTIN 04054596444300
    Herstellernummer 7100141070
    L-Nummer L51710 921

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke
    3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
    Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
    Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
    Für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert

    Beschreibung:

    Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.

    Merkmal:

    Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

    Hinweis:

    Geeignet für Anwendungen in zahlreichen Branchen, etwa bei Schiffbau, Eisenbahn und anderen Metallverarbeitungsanwendungen
    Ermöglicht schnelles Schneiden durch Metallrohre und flache Bleche

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb