• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 80+

Artikel-Nr.: 7100140059
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100140059
EAN / GTIN 58850304194946
Herstellernummer 7100140059

Beschreibung

Ausführung:

Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.

Beschreibung:

Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.

Merkmal:

Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb