• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe, 180 mm x 4 mm x 22 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100140058
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100140058
EAN / GTIN 58850304194977
Herstellernummer 7100140058
L-Nummer L51710 509

Beschreibung

Ausführung:

Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.

Beschreibung:

Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.

Merkmal:

Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb