• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 22.5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 MIC, Kunststoffkern, ASO

Artikel-Nr.: 7100139465
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100139465
EAN / GTIN 04054596424890
Herstellernummer 7100139465

Beschreibung

Beschreibung:

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Farbliche Kennzeichnung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Vollkunstharzbindung
Anwenderfreundlich
Anwenderfreundliche Handhabung

Hinweis:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb