• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Silver Trennscheibe, 100 mm x 1,0 mm x 10 mm, Typ 41 (gerade)

Artikel-Nr.: 7100139216
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100139216
EAN / GTIN 05902658104497
Herstellernummer 7100139216
L-Nummer L51710 193

Beschreibung

Ausführung:

Schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke
3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
Für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert

Beschreibung:

Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.

Merkmal:

Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

Hinweis:

Geeignet für Anwendungen in zahlreichen Branchen, etwa bei Schiffbau, Eisenbahn und anderen Metallverarbeitungsanwendungen
Ermöglicht schnelles Schneiden durch Metallrohre und flache Bleche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb