• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, gelb, 115 mm, P80, M14

Artikel-Nr.: 7100138288
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Herstellernummer 7100138288
L-Nummer L51710 1727

Beschreibung

Ausführung:

Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör (M14-Gewinde)
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen
Speziell für plane Oberflächen
Schonendes, gleichmäßiges Finish besonders in feineren Körnungsbereichen

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss″ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.

Merkmal:

Höhere Arbeitssicherheit insbesondere gegenüber Drahtborsten

Hinweis:

arbeiten ohne Anpressdruck
Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb