• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 30 mm, 32 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100138270
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138270
EAN / GTIN 04054596406001
Herstellernummer 7100138270
L-Nummer L01310 1865

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch®
Farbe: Color: Beige
Hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
Lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag
Länge x Breite: 50.0 m x 30.0 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser beiges Scotch® Abdeckband 2328 ist ein kostengünstiges Band für Standardanwendungen. Es zeichnet sich unter anderem durch starke Haftung, hohe Griffigkeit, die Möglichkeit zum rückstandsfreien Entfernen und eine hervorragende Kantenschärfe aus. Das Scotch® Abdeckband 2328 ist lösungsmittelbeständig und verhindert Durchschlag. Darüber hinaus passt sich das Band gut an. Es lässt sich problemlos von Hand abreißen.

Merkmal:

Als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
Anpassungsfähiges Band mit hervorragender Kantenreißfestigkeit
Hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
Lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb