• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, Blister

Artikel-Nr.: 7100137182
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100137182
EAN / GTIN 04054596382770
Herstellernummer 7100137182
L-Nummer 083770 50X5,5

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Transluzent
Klebriger Klebstoff haftet bei Kontakt für eine sofortige Verbindung ohne Trocknungszeit, Auslaufen oder Reinigung
Gesamtlänge: 5,5 m
Gesamtbreite: 50 mm
Die Rückseite ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild

Beschreibung:

Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z.B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
Innen und aussen// Innen und aussen
Transluzent// Transluzent
Sehr flexibel und anpassungsfähig// Sehr flexibel und anpassungsfähig
Sehr hohe Soforthaftung// Sehr hohe Soforthaftung
Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit// Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit// Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
lackierbar// lackierbar
Sehr gute Alterungsbeständigkeit// Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Hinweis:

Geeignet für schwierige Dichtungsanwendungen wie Fugen, Nähte und Durchführungen
Für Dachabdichtungen bei LKW und Anhängern
Für die Abdichtung von Oberlichtern
Zum Abdichten von Fenstern und Türen
Zur Abdichtung von Dachträgern

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb