• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 18 mm, 48 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100137090
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100137090
EAN / GTIN 04054596405882
Herstellernummer 7100137090
L-Nummer L01310 1950

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch®
Farbe: Color: Beige
Hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
Lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag
Länge x Breite: 50.0 m x 18.0 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser beiges Scotch® Abdeckband 2328 ist ein kostengünstiges Band für Standardanwendungen. Es zeichnet sich unter anderem durch starke Haftung, hohe Griffigkeit, die Möglichkeit zum rückstandsfreien Entfernen und eine hervorragende Kantenschärfe aus. Das Scotch® Abdeckband 2328 ist lösungsmittelbeständig und verhindert Durchschlag. Darüber hinaus passt sich das Band gut an. Es lässt sich problemlos von Hand abreißen.

Merkmal:

Als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
Anpassungsfähiges Band mit hervorragender Kantenreißfestigkeit
Hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
Lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb