• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Trennscheibe, 180 mm x 2,0 mm x 22 mm, A36, Typ 41 (gerade)

Artikel-Nr.: 7100136995
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100136995
    EAN / GTIN 05902658065187
    Herstellernummer 7100136995
    L-Nummer L51710 223

    Beschreibung

    Ausführung:

    Keramisches Präzisionsschleifkorn mit geometrisch konstruierten Schneidkanten
    Kontrollierter und sauberer Schnitt
    Durchdringt Metall schneller, leichter und gratarm
    Erhebliche Reduzierung der Reibungswärme

    Beschreibung:

    Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.

    Merkmal:

    100% präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn
    Geometrisch konstruierte Schneidkanten
    Geringere Ausschuss- und Fehlerquote
    Geringere Prozesskosten
    Kaum Gefügeveränderung
    Höchste Lebensdauer
    Kühler Trennschnitt
    Leichtes, müheloses Trennen ohne Verkanten

    Hinweis:

    For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
    Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb