• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ T/Y Drehverbinder, Braun-Gelb, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100136955
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100136955
EAN / GTIN 50076308924732
Herstellernummer 7100136955

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb// Hellbraun
Größerer Leiterquerschnittsbereich bietet Flexibilität bei der Kabelauswahl
Von allen Behörden genehmigt

Beschreibung:

Sicher auch bei Schwingungen und Erschütterungen: der Drehverbinder für die schnelle Verbindung eindrähtiger Leiter.

Merkmal:

Für Verbindungen mit mehr als zwei Leitern
Isoliert mit alterungsbeständiger, flexibler PVC-Hülle
Leitfähige Materialien sind absolut korrosionsfest
Durch verbesserte Federgriffigkeit schnelles Verdrahten mit weniger Aufwand für Drähte von 2,5 mm² bis 10 mm²

Hinweis:

Für Innen- und Außenbeleuchtung, Autotechnik, Sicherheits- und Steuerungssysteme, elektrische Schalttafeln, Bewässerung und mehr

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb