• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ R/Y+ Drehverbinder, Rot-Gelb, 600 V, 0,75 - 6 mm², 100 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100136954
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100136954
EAN / GTIN 50076308924718
Herstellernummer 7100136954

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb// rot
Isoliert mit alterungsbeständiger, flexibler PVC-Hülle
Leitfähige Materialien sind absolut korrosionsfest

Beschreibung:

Sicher auch bei Schwingungen und Erschütterungen: der Drehverbinder für die schnelle Verbindung eindrähtiger Leiter.

Merkmal:

Für Verbindungen mit mehr als zwei Leitern
Durch verbesserte Federgriffigkeit schnelles Verdrahten mit weniger Aufwand für Drähte von 2,5 mm² bis 10 mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb