• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ B/G+ Drehverbinder, Blau-Grau, 600 V, 2,5 - 16 mm², 50 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100136914
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100136914
EAN / GTIN 50076308924695
Herstellernummer 7100136914
L-Nummer L01310 1905

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau// grau
Isoliert mit alterungsbeständiger, flexibler PVC-Hülle
Leitfähige Materialien sind absolut korrosionsfest
Durch verbesserte Federgriffigkeit schnelles Verdrahten mit weniger Aufwand für Drähte von 2,5 mm² bis 10 mm²

Beschreibung:

Sicher auch bei Schwingungen und Erschütterungen: der Drehverbinder für die schnelle Verbindung eindrähtiger Leiter.

Merkmal:

Für Verbindungen mit mehr als zwei Leitern

Hinweis:

Für Innen- und Außenbeleuchtung, Autotechnik, Sicherheits- und Steuerungssysteme, elektrische Schalttafeln, Bewässerung und mehr