Ausführung:
Produktfarbe: blaugrün
Dicke 0,51 mm
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457 mm
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
Beschreibung:
Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.
Merkmal:
Türkisfarbenes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen// Türkisfarbenes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
Dicke 0,51 mm// Dicke 0,51 mm
Mittelfest// Mittelfest
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees// Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
Türkis entspricht mittelfester Schaumdichte// Türkis entspricht mittelfester Schaumdichte
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
Hinweis:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves