Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm
Abrieb-, feuchtigkeits-, chemikalien- und scheuerbeständig für eine lang anhaltende Leistung
Beschreibung:
Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein Allzweckklebeband, das ideal für das unbedenkliche Verschließen von Verpackungen geeignet ist. Das Polypropylen-Trägermaterial lässt sich leicht abrollen und ist abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
Merkmal:
Geeignet für leichte, unkritische Verpackungen// Universell einsetzbares Klebeband für eine Vielzahl von leichten Anwendungen auf verschiedenen Materialien
Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Trägermaterial aus Polypropylen mit synthetischem Kautschuk-Klebstoff ist unter Spannung anpassbar
Einfaches, reibungsloses Abrollen auf Hochgeschwindigkeits-Verpackungsanlagen// Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Hinweis:
Zum Verschließen leichter Kartons mit unkritischem Inhalt
Wird üblicherweise für leichte Umschläge und Versandtaschen verwendet