• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 28 Acetatgewebeband, Weiß, 610 mm x 66 m, 0,2 mm

Artikel-Nr.: 7100135190
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100135190
EAN / GTIN 50051138692259
Herstellernummer 7100135190

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Glatt, seidig, für ästhetische Oberflächen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 609.6 mm
bedruckbar

Beschreibung:

Das 3M™ Acetat-Gewebeband 28 ist ein 0,20 mm dickes und ästhetisch ansprechendes Isolierband. Dieses Klebeband ist überaus anpassungsfähig und wird zum Umwickeln von Kabelspulen verwendet. Geeignet für einen Temperaturbereich von 40 bis 105 °C.

Merkmal:

Das Acetat-Gewebeband biete eine überragende Anpassungsfähigkeit bei der Umwicklung von Kabelspulen bei bis zu 105 °C
Absorbiert hervorragend elektrisch isolierende Harze und Lacke
Aggressiver Gummi-Harz-Klebstoff
Schwarzes Acetat-Gewebeträgermaterial, das Harze und Lacke absorbiert
Abreißen per Hand
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Abschluß-, und Deckbandagierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb