• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Artikel-Nr.: 7100133775
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100133775
EAN / GTIN 50076308132564
Herstellernummer 7100133775

Beschreibung

Ausführung:

Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe EX-UW ist eine robuste Scheibe, die für Laserlötanwendungen auf Siliziumbronze entwickelt wurde. Diese Scheibe liefert eine saubere Kante und ist resistent gegen Verschmieren, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten reduziert wird, und sie ist resistent gegen Hitzeentwicklung, um ein sauberes und glattes Finish zu erzielen.

Merkmal:

Entwickelt zum Verblenden und Finishen von Siliziumbronze-Teilen für das Laserlöten
Offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und verlängert die effektive Standzeit
Widersteht dem Verschmieren für sauberere Oberflächen und weniger Vorbereitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb