• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine

Artikel-Nr.: 7100132680
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100132680
EAN / GTIN 50051131335856
Herstellernummer 7100132680
L-Nummer L51710 992

Beschreibung

Ausführung:

Montiert – sofort einsatzbereit
Verfügt über Gummi-Kontakträder
Gesamtlänge: 330 mm
Gesamtbreite: 10 mm

Beschreibung:

Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine ist eine effiziente Lösung, um ohne Ausgaben für zusätzliche Schleifmaschinen Ihre Schleifkapazität aufrechtzuerhalten. Jeder Kontaktarm kann sofort an Ihrer 3M™ Feilenbandmaschine (PN 33573 und 33575) angebracht werden.

Merkmal:

Ändern Sie Bandlänge oder -breite für Ihre 3M™ Feilenbandmaschine
Zur Verwendung mit 3M™ Feilenbandmaschinen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb