• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4991F, grau, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, Blister

Artikel-Nr.: 7100123358
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7100123358
    EAN / GTIN 04054596308541
    Herstellernummer 7100123358
    L-Nummer L01310 1702

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Grau
    Druckempfindlicher Klebstoff haftet bei Kontakt und bietet sofortige Handhabungsfestigkeit
    Gesamtlänge: 5,5 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Kann mechanische Befestigungen (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder Flüssigklebstoffe ersetzen: Erspart Bohren, Schleifen, Nacharbeiten, Schrauben, Schweißen und Reinigen

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

    Merkmal:

    VHB™ Klebstoff// VHB™ Klebstoff
    Innen und aussen// Innen und aussen
    Grau// Grau
    zur Verbindung anspruchsvoller Materialkombinationen// zur Verbindung anspruchsvoller Materialkombinationen
    für hochenergetische Werkstoffe// für hochenergetische Werkstoffe
    für Glas, Polycarbonat, Acrylglas// für Glas, Polycarbonat, Acrylglas
    für Metalle wie Stahl, Edelstahl und Aluminium// für Metalle wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
    für lackierte Oberflächen, Keramik und viele Kunststoffe// für lackierte Oberflächen, Keramik und viele Kunststoffe
    für Weich-PVC// für Weich-PVC

    Hinweis:

    Zur Klebung von Platten auf Rahmen
    Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
    Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
    Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
    Zur Klebung elektronischer Displays
    Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb