• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, 30 dB, gelb, Nackenbügel, X2B

Artikel-Nr.: 7100123157
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100123157
EAN / GTIN 04054596274617
Herstellernummer 7100123157
L-Nummer L01130 142

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
Produkttyp: Kapselgehörschutz
Produktfarbe: Gelb
Menge pro Verpackungseinheit: 10
Empfohlene Branche: Allgemeine Fertigung

Beschreibung:

Befestigungs-Kit für die linke und rechte Seite, zur Befestigung von Kapselgehörschützern an Comtac XP und Comtac XPI Headsets.

Merkmal:

Dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab
Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch″
Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
Breite, weiche Dämmkissen für langen Tragekomfort
Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb