• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Kopfbügel-Halsband X1, X1B-EU

Artikel-Nr.: 7100123139
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100123139
EAN / GTIN 04054596283671
Herstellernummer 7100123139
L-Nummer L01110 541

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz/grün

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit komfortablen, weichen Ohrpolstern. Sie verfügen über ein elektrisch isoliertes, doppeltes Kopfband, das den Hitzestau auf dem Kopf verringert, und bieten eine Lärmreduzierung von bis zu 27 dB.

Merkmal:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Hinweis:

Use for high performance hearing protection against light noise levels

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb