• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 45 Glasfaserverstärktes Polyesterband, Transparent, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Artikel-Nr.: 7100119568
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100119568
EAN / GTIN 54054596294771
Herstellernummer 7100119568
L-Nummer L01310 383

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Sehr hohe Klebekraft
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.

Merkmal:

Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
Gesamtdicke von 0,20 mm

Hinweis:

Zum Fixieren von Kabeln mit größeren Querschnitten während der Verlegung, Montage und Befestigung an der Kabelkonstruktion.
Zur kurzschlussfesten Bündelung von Mittelspannungskabeln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb