• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 45 bk Glasfaserverstärktes Polyesterband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Artikel-Nr.: 7100119551
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100119551
EAN / GTIN 54054596294795
Herstellernummer 7100119551
L-Nummer L01310 269

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Klebekraft
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.

Merkmal:

Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
Gesamtdicke von 0,20 mm

Hinweis:

Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb