• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 12 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100119487
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100119487
    EAN / GTIN 54054596298304
    Herstellernummer 7100119487
    L-Nummer L01310 1878

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Korrossionsfreier Schutz
    Gesamtlänge: 20 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Abriebfest für dauerhaften Einsatz

    Beschreibung:

    Das 3M™ Glasfasergewebeband 27U ist ein 0,178 mm dickes gewebtes Glasfaser-Isolierband mit einem druckempfindlichen wärmehärtbaren Gummi-Klebstoff. Das Klebeband wurde für den Einsatz bei trockenen 600 V-Anwendungen entwickelt, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Für den Korrosionsschutz wurde das Glasgewebeband speziell behandelt und vorbereitet. Das Glasgewebe schrumpft, verrottet und entzündet sich nicht, besitzt eine hohe Zugfestigkeit und ist bedruckbar. Das Trägermaterial ist speziell darauf ausgelegt, um die Gratbildung beim Schneiden oder Abrollen des Klebebandes zu reduzieren.

    Merkmal:

    178 Mikrometer gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
    Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
    Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
    Kanteneinreißfest, abriebfest und anpassungsfähig
    Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht- und Querisolierung
    Bedruckbar
    Elastisch für optimale Oberflächenanpassung
    Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

    Hinweis:

    Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb