• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100119486
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100119486
EAN / GTIN 54054596298472
Herstellernummer 7100119486
L-Nummer L01310 190

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Korrossionsfreier Schutz
Gesamtlänge: 20 m
Gesamtbreite: 19 mm
Abriebfest für dauerhaften Einsatz

Beschreibung:

3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet.

Merkmal:

0,178 mm gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kantenreiß-, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar
Flammhemmend nach UL® 510

Hinweis:

Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb