• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1076 Papierband, glasfaserverstärkt, Weiß, 19 mm x 55 m, 0,23 mm

Artikel-Nr.: 7100116922
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116922
EAN / GTIN 04054596282957
Herstellernummer 7100116922

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit

Beschreibung:

Beim 3M™ Filamentverstärktem Isolierband 1076 handelt es sich um ein 10 Mil dickes Filament-Isolierband. Dieses Klebeband ist auf Anwendungen bei mit Öl gefüllten Verteilertransformatoren ausgelegt und gewährleistet eine stabile Haftung auch nachdem es über einen längeren Zeitraum den Transformatorflüssigkeiten ausgesetzt war. Das Klebeband verfügt über einen Papierträger, der mit Glasfilamentvlies verstärkt ist und auf elektrische Anwendungen ausgelegt ist, sowie über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff, der beständig gegen Öl ist.

Merkmal:

Papierträger, der auf elektrische Anwendungen ausgelegt ist, und druckempfindlicher, ölbeständiger Acrylat-Klebstoff
Der Vlies-/Glasfilamentträger sorgt für zusätzliche Verstärkung und bleibt auch nach längerem Kontakt mit Transformatorflüssigkeiten stabil
Das sättigbare Trägermaterial wirkt Lufteinschlüssen entgegen, sodass die eingeschlossene Luft zwischen den Klebstoffschichten des Klebebands minimiert wird
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 105 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
Transformatorenölbeständig

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und -fahnen
Spulenabdeckung
Befestigung von Lackdrähten, Kupferbändern (-folien) und Isolationsmaterialien
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien während des Öldurchdringungsprozesses

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb