• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 74 Polyesterfolie, Gelb, 50 mm x 66 m, 0,02 mm

Artikel-Nr.: 7100116921
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116921
    EAN / GTIN 04054596281707
    Herstellernummer 7100116921

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Polyester-Isolierband 74 handelt es sich um ein 0,02 mm dickes Allzweck-Isolierband mit einem Polyesterträger. Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C.

    Merkmal:

    Der wärmehärtbare Gummiklebstoff mit Polyesterträger bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte
    Gute elektrische Festigkeit zur Verwendung bei Spulen, wo es auf Platzersparnis ankommt
    Allzweck-Klebeband
    RoHS 2011/65/EU-konform
    Duchschlagsspannung: 3.500 V
    Trägermaterial: Polyesterfolie
    Kautschukklebstoff, wärmehärtend

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb