• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 74 Polyesterfolie, Gelb, 38 mm x 66 m, 0,02 mm

Artikel-Nr.: 7100116920
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116920
EAN / GTIN 04054596281967
Herstellernummer 7100116920

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 38 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyester-Isolierband 74 handelt es sich um ein 0,02 mm dickes Allzweck-Isolierband mit einem Polyesterträger. Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C.

Merkmal:

Der wärmehärtbare Gummiklebstoff mit Polyesterträger bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte
Gute elektrische Festigkeit zur Verwendung bei Spulen, wo es auf Platzersparnis ankommt
Allzweck-Klebeband
RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 3.500 V
Trägermaterial: Polyesterfolie
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb