Ausführung:
Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
Beschreibung:
Beim 3M™ Polyester-Isolierband 74 handelt es sich um ein 0,02 mm dickes Allzweck-Isolierband mit einem Polyesterträger. Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C.
Merkmal:
Der wärmehärtbare Gummiklebstoff mit Polyesterträger bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte
Gute elektrische Festigkeit zur Verwendung bei Spulen, wo es auf Platzersparnis ankommt
Allzweck-Klebeband
RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 3.500 V
Trägermaterial: Polyesterfolie
Kautschukklebstoff, wärmehärtend