• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 75 Polyesterfolie, Gelb, 19 mm x 33 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7100116914
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116914
EAN / GTIN 04054596282896
Herstellernummer 7100116914

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyester-Isolierband 75 handelt es sich um ein doppelseitiges Polyester-Isolierband, das auf Klebungen ausgelegt ist, die eine positive Isolationsbarriere erfordern.

Merkmal:

Bietet den Vorteil einer integrierten Klebstoffbeschichtung
Hergestellt aus halbstarrem Polyolefin
Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 3.500 V

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb