• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 61 PTFE-Folie, Braun, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116913
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116913
    EAN / GTIN 04054596282353
    Herstellernummer 7100116913
    L-Nummer L01310 1622

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Transparent Maroon
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 25 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ PTFE-Isolierband 61 ist ein Isolierband mit PTFE-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für die Verwendung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen, bei der Durchschlags- und Bruchfestigkeit erforderlich ist. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 180 °C stand.

    Merkmal:

    Beständig gegen Chemikalien und hohe Lichtbögen
    Geeignet zur Verwendung mit Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen
    Der PTFE-Folienträger ermöglicht Anwendungen, bei denen Stabilität und nur minimales Schrumpfen erforderlich sind
    Aggressiver Gummi-Harz-Klebstoff
    Flammhemmend
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C
    UL-gelistet und RoHS 2002/65/EG-konform
    Trägermaterial: PTFE Folie
    Silikonklebstoff, wärmehärtend

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb