• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 11 Acetatgewebeband, Schwarz, 19 mm x 66 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116908
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100116908
EAN / GTIN 04054596282797
Herstellernummer 7100116908
L-Nummer L01310 71
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Isolierstoffklasse: A (105 °C)
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Elastisch für optimale Anpassung an verschiedenen Oberflächen

Beschreibung:

Das 3M™ Acetat-Gewebeband 11 ist ein 0,21 mm dickes und ästhetisch ansprechendes Isolierband. Dieses Klebeband ist überaus anpassungsfähig und wird zum Umwickeln von Kabelspulen verwendet. Geeignet für einen Temperaturbereich von 40 bis 105 °C.

Merkmal:

Der druckempfindliche, wärmehärtende Gummi-Harz-Klebstoff sorgt für eine optimale Klebkraft
Das Acetat-Gewebeträgermaterial absorbiert hervorragend Lacke und Harze
Ideal zum Bündeln von Kabeln
Bedruckbar
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 105 °C
Abreißen per Hand
RoHS 2011/65/EU-konform
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb