• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40PR Polyesterfolie, antistatisch, bedruckt, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100116907
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116907
EAN / GTIN 04054596281646
Herstellernummer 7100116907

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz transparent
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 40 handelt es sich um ein antistatisches Allzweckklebeband, das sich für statisch empfindliche Bereiche eignet. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
Verhindert bei der Produktion Beschädigungen empfindlicher elektronischer Installationen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
Ideal für statisch empfindliche Bereiche
Hält Temperaturen bis 130 °C stand
RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Polyesterfolie
Acrylklebstoff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb