• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisch, unbedruckt, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100116905
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116905
    EAN / GTIN 04054596282865
    Herstellernummer 7100116905

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Auf ein Minimum reduzierte triboelektrische Aufladung
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Aufladung bei Abzug von der Rolle < 20 V

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Klebeband 40 handelt es sich um ein antistatisches Allzweckklebeband, das sich für statisch empfindliche Bereiche eignet. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

    Merkmal:

    Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
    Verhindert bei der Produktion Beschädigungen empfindlicher elektronischer Installationen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
    Ideal für statisch empfindliche Bereiche
    Hält Temperaturen bis 130 °C stand
    RoHS 2011/65/EU-konform
    Trägermaterial: Polyesterfolie
    Acrylklebstoff

    Hinweis:

    Verschließen von elektrostatisch schützenden Verpackungen
    Komponentenfixierung, z.B. in den Containern oder während der Fertigung
    Universeller Einsatz im Bereich von elektrostatisch gesicherten Arbeitsplätzen und Bereichen
    Verwendung in der Elektronikfertigung und Bestückung
    ESD-Kennzeichnung durch Bedruckung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb