Ausführung:
Produktfarbe: silber
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 6.35 mm
Beschreibung:
Beim 3M™ Aluminiumfolien-EMI-Abschirmband 1170 handelt es sich um ein EMI-Abschirmfolienband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband ist für Anwendungen konzipiert, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von 40 bis 130 °C. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.
Merkmal:
Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform