• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, Aluminium, 25 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7100116902
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116902
EAN / GTIN 04054596282438
Herstellernummer 7100116902

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Aluminiumfolien-EMI-Abschirmband 1170 handelt es sich um ein EMI-Abschirmfolienband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband ist für Anwendungen konzipiert, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von 40 bis 130 °C. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb