• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1183 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Zinn, 12 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116895
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116895
    EAN / GTIN 04054596283022
    Herstellernummer 7100116895
    L-Nummer L01310 1320

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Tin
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 12 mm

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Verzinnten Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1183 handelt es sich um ein 2,6 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die eine überragende elektrische Leitfähigkeit vom Substrat durch den Klebstoff zum Trägermaterial erfordern. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

    Merkmal:

    Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
    Geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
    Flammhemmend
    Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
    Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
    Für Installationen mit 600 V
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb