• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 50 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116888
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116888
    EAN / GTIN 04054596281509
    Herstellernummer 7100116888
    L-Nummer L01310 1397

    Beschreibung

    Ausführung:

    Elektromagnetische Abschirmung
    Elektrisch leitfähig
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Nicht oxidierend

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1181 handelt es sich um ein Abschirmband mit leitfähigem Klebstoff, das für Anwendungen konzipiert ist, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

    Merkmal:

    Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
    Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
    Flammhemmend
    Für Installationen mit 600 V
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
    Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel
    Lötbar und stanzfähig

    Hinweis:

    Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb