• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1245 Kupferfolie geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7100116881
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116881
    EAN / GTIN 04054596283053
    Herstellernummer 7100116881
    L-Nummer L01310 954

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
    Sehr gute Stanzbarkeit
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 19.05 mm
    Oxidationsbeständig

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Geprägten Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1245 handelt es sich um ein EMI-Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband ist für Anwendungen konzipiert, die eine überragende elektrische Leitfähigkeit erfordern. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

    Merkmal:

    Gewährleistet eine gute Abschirmung und einen stabilen Kontaktwiderstand
    Das geprägte Trägermaterial dringt durch die Klebstoffschicht, um den Kontakt zwischen dem Träger und der Anwendungsfläche herzustellen
    Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
    Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
    Für Installationen mit 600 V
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Abschirmung von Kabel und Verbindern
    Potentialausgleich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb