• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1205 Polyimidfolie, Bernstein, 9 mm x 33 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7100116878
  • Mindestbestellmenge: 26 Stk.
  • Bestellschritt: 26 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116878
EAN / GTIN 04054596281684
Herstellernummer 7100116878

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gelb
Isolierstoffklasse: F (155 °C)
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 9 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 180 °C

Beschreibung:

Das 3M™ Polyimid-Isolierband 1205 ist ein Isolierband mit Polyimid-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die für das Umwickeln von Transformatoren, Kondensatoren und Kabelbäumen ein dünnes Isoliermaterial erfordern. Dieses Klebeband hält einem Temperaturbereich von 40 bis 155 °C stand, ohne seine elektrischen Eigenschaften oder seine Zugfestigkeit einzubüßen.

Merkmal:

Sehr anpassungsfähig, mit druckempfindlichem Acrylat-Klebstoff
Flammhemmend, mit Polyimid-Trägermaterial
Geeignet Lötstoppklebeband bei der Herstellung von Leiterplatten
Zum Befestigen von Leitungen und Klemmenbrettern
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 155 °C
UL-gelistet und RoHS-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb