• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 45BK Polyesterfolie, glasfaserverstärkt, Schwarz, 760 mm x 55 m, 0,2 mm

Artikel-Nr.: 7100116875
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116875
    EAN / GTIN 04054596283978
    Herstellernummer 7100116875

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 760 mm
    UV-beständig

    Beschreibung:

    Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.

    Merkmal:

    Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
    Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
    Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
    UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
    Gesamtdicke von 0,20 mm

    Hinweis:

    Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
    Spulenbandagierung
    Außenanwendungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb