• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1345 Kupferfolie, geprägt, verzinnt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Zinn, 25 mm x 16,5 m x 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7100116871
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
Preis für 9 Stück: 1 349,82 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100116871
Kopieren
EAN / GTIN 04054596282537
Kopieren
Herstellernummer 7100116871
Kopieren
L-Nummer L01310 1293
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Geprägten EMV-Kupfer-Abschirmband 1345 handelt es sich um eine mit Zinn beschichtete Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebstoff. Das Zinn sorgt für eine besonders gute Lötbarkeit und ist verträglich mit einer Vielzahl von Basismaterialien, wie beispielsweise galvanisierten Stählen, Aluminium, Blei- und Zinnlegierungen. Seine exzellente Korrosionsbeständigkeit und sehr gute Stanzbarkeit erweitern die Einsatzbereiche des Abschirmbandes deutlich. Mit einem elektrischen Widerstand von einem Milliohm verfügt die 0,102 Millimeter starke Kupferfolie über eine hervorragende Leitfähigkeit und lässt sich außer für EMV-Anwendungen auch zur Erdung und zur Ableitung von Elektro-Statik einsetzen. Das Klebeband ist flammhemmend nach UL 510 und sein nicht leitfähiger Acrylat-Klebstoff beständig gegen Lösungsmittel, was eine lange Funktionalität ermöglicht.

Vorteil:

  • Das geprägte Trägermaterial aus Kupferfolie ist beständig gegen Oxidation und Anlauffarben
  • Gewährleistet eine gute Abschirmung und einen stabilen Kontaktwiderstand
  • Das geprägte Trägermaterial dringt durch die Klebstoffschicht, um den Kontakt zwischen dem Träger und der Anwendungsfläche herzustellen
  • Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
  • Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
  • Dank der Verzinnung hervorragend lötbar
  • Für Installationen mit 600 V
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb