• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 79 Glasgewebeband, Weiß, 30,4 mm x 55 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116863
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
  • Bestellschritt: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100116863
    EAN / GTIN 04054596282056
    Herstellernummer 7100116863

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bei dem 3M™ Glasfasergewebeband 79 handelt es sich um ein bedruckbares Klebeband, das bei Spulen/Transformatoren und Motoren verwendet wird. Zu den Anwendungsbereichen gehört die Außenumwicklung von Spulenkörpern, Dornspulen, Halterungen von Leiteranschlussfeldern, End- und Leitungsverankerungen und Verbindungsstücken. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 150 °C stand.

    Merkmal:

    Der druckempfindliche Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
    Das Glasgewebe-Trägermaterial sorgt für maximale Stabilität
    Für Spulen/Transformatoren und Motoren
    Bedruckbar, absorbiert Harze und Lacke
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °C
    Überaus anpassungsfähig und beständig gegen Lösemittel
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
    Flammhemmend nach UL® 510

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb