Ausführung:
Produktfarbe: kupferfarben
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Beschreibung:
Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1194 handelt es sich um ein 2,6 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die eine Erdung, eine EMI-Abschirmung und eine kostengünstige elektrische Verbindung erfordern. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.
Merkmal:
Der nicht leitende Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Kupferfolie, glatt