Ausführung:
Produktfarbe: gelb
Isolierstoffklasse: bis max. H (180° C)
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 14.986 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 180 °C
Beschreibung:
Beim 3M™ Polyimid-Isolierband 92 handelt es sich um ein leistungsstarkes Isolierband mit Polyimid-Trägermaterial. Dieses Klebeband dient als dicke Isolierung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C.
Merkmal:
Sehr anpassungsfähig mit druckempfindlichem Acrylat-Klebstoff
Flammhemmend mit Polyamid-Trägermaterial
Geeignet als Lötstoppklebeband bei der Herstellung von Leiterplatten
Zum Verankern von Leitungen und Klemmenbrettern
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 155 °C
UL-gelistet und RoHS-konform
Leistungsstarke Kombination von mechanischen, elektrischen, thermischen und chemischen Eigenschaften